Pince à becs longs, plate, non revêtue, Longueur totale: 160mm

Réf.: 711100 160
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces à becs longs
Matériau acier au chrome-vanadium
Position mors/mâchoire droit
Longueur totale L 160 mm
Longueur mors/mâchoire 47 mm
Surface sans revêtement
Forme mors/mâchoire Pointe; forme plate
Exécution des mors/mâchoires type rugueux
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation articulation encastrée
Couleur Rouge
Matériau, poignée gaine en plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 711100 160
EAN / GTIN 4045197283535
Réf. fabricant 711100 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.