{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VD PRO | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Rozmiar UE | 36 | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
| Materiał wierzchni | Mikrowłókna | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan termoplastyczny (TPU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Aluminium | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut | tak | |
| Wodoszczelność | tak | |
| Klasa ochrony | S2 | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Amortyzacja pięt | tak | |
| Amortyzacja zależna od masy | tak | |
| Właściwość obuwia | Ochrona przed zimnem; Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka | |
| Ochrona przed zimnem do | -20 °C | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 092531 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348517086 | |
| Numer producenta | VDPRO1500ESDNB36P | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |