Perforadora de diamante GDB 180 WE

Nr art.: 0601189800
Cena za 1 Unidad
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
Cena za 1 Unidad (z VAT)
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
Consumo de potencia 2.000 W
Tensión nominal 230 V
Denominación del fabricante GDB 180 WE
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul
Con mesa de máquina no
Fijación magnética no
Tamaño 1 1/4
Diámetro máx., hormigón 180 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Longitud total 481 mm
Anchura total 109 mm
Altura total 294 mm
Número de marchas / niveles 2
Para material hormigón
Versión portaherramientas otros
Perforación/avellanado/escariado en hormigón
Vibraciones máx. según EN 4,8 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,5
Particularidad / equipamiento Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda tak
Empleo típico Heavy Duty
Peso total 5,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601189800
EAN / GTIN 3165140764896
Numer producenta 0601189800
Numer L L00590 260
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Description:

  • GDB 180 WE Diamond Drill
  • le GDB 180 WE Professional est un foret diamant polyvalent à 2 vitesses, adapté à une utilisation manuelle ou en position debout
  • Le puissant moteur de 2,000 watts permet des ouvertures dans le béton armé jusqu'à 180 mm de diamètre
  • Il est également extrêmement durable grâce à sa construction robuste et à une boîte de vitesses lubrifiée à bain d'huile
  • Ce perceuse est conçu pour un fonctionnement à sec ou sous l'eau et convient à des applications polyvalentes
  • Il est destiné au carottage dans le béton et le béton armé
  • Le outil électrique est compatible avec le Bosch Support de perçage GCR 180 Professionnel et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GDB 180 WE Professional est équipé d'une transmission à 2 vitesses

Caractéristique(s):

Vitesse : 2800 min-1
  • Vitesse de rotation à vide : 900/2800 min-1
  • Maçonnerie, plage possible : 180 mm
  • Puissance nominale : 2000 W
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans béton] : 4.8 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage dans béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 109 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 294 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 481 mm
  • Capacité de l'outil : 1 1/4″ UNC
  • Livraison:

    • Adaptateur d'aspiration
    • Robinet à bille
    • Coffret de l'artisan