Diamantboormachine GDB 180 WE

Artikelnummer: 0601189800
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
Energievoorziening Netzbetrieben
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601189800
EAN/GTIN 3165140764896
Nummer fabrikant 0601189800
L-nummer L00590 260

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDB 180 WE Diamond Drill
  • GDB 180 WE Professional is een veelzijdige diamantboor met 2 versnellingen, geschikt voor zowel hand- als standgeleide operaties
  • De krachtige motor van 2

Kenmerk:

  • Beton, mogelijk bereik: 180 mm
  • Boorbereik: 180 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 1 1/4″ UNC
  • Geschiktheid: nat boren in beton
  • Gewicht: 5,2 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 900 min-1
  • Nullastsnelheid, 2e versnelling. Snelheid: 900/2800 min-1
  • Metselwerk, mogelijk bereik: 180 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in beton]: 4,8 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [boren in beton]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 109 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 294 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 481 mm
  • Gereedschaphouder: 1 1/4″ UNC

Levering:

  • Afzuigadapter
  • Kogelventiel
  • Gereedschapskoffer