• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrmaschine GDB 180 WE

Artikel-Nr.: 0601189800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 2 000 W
Nennspannung 230 V
Herstellerbezeichnung GDB 180 WE
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau
mit Maschinentisch nein
magnetische Befestigung nein
Größe 1 1/4
Durchmesser max., Beton 180 mm
Produktart Kernbohrmaschine
Länge gesamt 481 mm
Breite gesamt 109 mm
Höhe gesamt 294 mm
Anzahl Gänge / Stufen 2
geeignet für Material Beton
Ausführung Werkzeugaufnahme sonstige
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton
Vibration max. nach EN 4,8 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Besonderheit / Ausstattung mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Heavy Duty
Gewicht gesamt 5,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601189800
EAN / GTIN 3165140764896
Herstellernummer 0601189800
L-Nummer L00590 260
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbohrmaschine GDB 180 WE
  • Die kabelgebundene GDB 180 WE Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine, die sowohl für den Hand- als auch für den ständergeführten Betrieb geeignet ist
  • Der kraftvolle 2.000-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 180 mm Durchmesser
  • Ferner ist sie durch die robuste Bauweise und ein Getriebe mit Ölbadschmierung extrem langlebig
  • Diese Bohrmaschine ist für den Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt und eignet sich für vielseitige Anwendungen
  • Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen
  • Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 180 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Die GDB 180 WE Professional besitzt ein 2-Gang-Getriebe

Merkmal:

  • Beton, möglicher Bereich: 180 mm
  • Bohrbereich: 180 mm
  • Bohrspindelanschlussgewinde: 1 1/4″ UNC
  • Eignung: Nassbohren in Beton
  • Gewicht: 5.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 2800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 900/2800 min-1
  • Mauerwerk, möglicher Bereich: 180 mm
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Beton]: 4.8 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Bohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 109 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 294 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 481 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1 1/4″ UNC

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • Kugelhahn
    • Handwerkerkoffer