Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 30

Nr art.: 953747 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 30 szt.
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Srebrna; Czarny; Niebieskie
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, czworokąt 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Przedłużka; przegub Cardana; Przetyczka; Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw zak
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Numer producenta 953747 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953747: 1 szt.
nasadka 6-kątna GARANT, nr 642325 wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.