{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornica równoległa | |
| Zasięg maks. | 26 mm | |
| Rozstaw maks. | 46 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | M6 | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | PA40 | |
| EAN / GTIN | 4008158005386 | |
| Numer producenta | PA40 | |
| Numer L | L80030 100166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |