{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă paralelă | |
| Deschidere max. a; b | 46 mm | |
| Descărcare max. | 26 mm | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Material brațe de tensionare | oțel | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | M6 | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| recomandat pentru | lemn | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | PA40 | |
| EAN / GTIN | 4008158005386 | |
| Număr producător | PA40 | |
| L-Număr | L80030 100166 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |