{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo morsetto | Strettoio per serrare in parallelo | |
| Apertura max a; b | 46 mm | |
| Sporgenza max. | 26 mm | |
| Tipo di prodotto | Morse | |
| Materiale bracci di serraggio | acciaio | |
| Materiale della guida di scorrimento | acciaio | |
| Filettatura mandrino | M6 | |
| Modalità operativa | A due mani | |
| Per | legno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | PA40 | |
| EAN / GTIN | 4008158005386 | |
| Codice del produttore | PA40 | |
| Numero-L | L80030 100166 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |