{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera | Sargento paralelo | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 46 mm | |
| Alcance máx. | 26 mm | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Rosca husillo | M6 | |
| Modo de manejo | Uso con dos manos | |
| Aptitud para | madera | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | PA40 | |
| EAN / GTIN | 4008158005386 | |
| Número del fabricante | PA40 | |
| Número L | L80030 100166 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |