{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | Paralelní svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 46 mm | |
| Vyložení max. | 26 mm | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | M6 | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Vhodné pro | dřevo | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | PA40 | |
| EAN / GTIN | 4008158005386 | |
| Číslo výrobce | PA40 | |
| L-číslo | L80030 100166 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |