Szafa na środki czystości Szerokość 40G z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wys. w mm / typ: 2000-1

Nr art.: 987031 2000-1
Klasa efektywności energetycznej true
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Jasnoszary; Jasnoszary; Jasnoszary; Szary antracytowy; Szary antracytowy; Szary antracytowy; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen
Materiał Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor szare; szare; szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT; Farby GARANT
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt listwowy okrągły
Z szufladami Nie
Ze ścianką perforowaną Tak
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann Tak
Z hakami/uchwytami Tak; Tak
Z listwą z hakami tak; tak
Liczba haków 4 szt.; 4 szt.
Wykonanie podstawy Stopy
Z kompensacją wysokości Tak
Szerokość korpusu w G 40; 40
Głębokość korpusu w G 20; 20
Nośność 1 000 kg; 25 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Schrankgehäuse; Fachboden
Rodzaj produktu Szafa specjalna
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce; Zamocowanie w posadzce
Masa 84 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca; Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat; Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją; Z konfiguracją
Szerokość całkowita 1 000 mm; 1 000 mm
Głębokość całkowita 500 mm; 500 mm
Wys. całkowita 2 000 mm; 2 000 mm
Szerokość korpusu 1 000 mm; 1 000 mm
Głębokość korpusu 500 mm; 500 mm
Wysokość korpusu 2 000 mm; 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G; G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987031 2000-1
EAN / GTIN 4062406338930
Numer producenta 987031 2000-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Możliwe mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją 9×9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix (w grupie 95).

W dostawie:

Praktyczny podział dzięki 3 półkom o szerokości 20G. Dodatkowa półka o szerokości 20G z listwą z hakami na odzież (z 4 hakami).

W dostawie:

Listwy z hakami na odzież nr 940610: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób. Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.