Dulap pentru produse de curăţat, lăţime 40G cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime mm / tip: 2000-1

Cod articol.: 987031 2000-1
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri deschis; Gri deschis; Gri deschis; Gri antracit; Gri antracit; Gri antracit; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen
Material Tablă de oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri; gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT; Culori GARANT
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de bară rotund
Cu sertare Nein
Cu grilă de perete perforată Da
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate Da
Cu cârlige / suporturi Da; Da
Cu bară de cârlig da; da
Număr de cârlige 4 buc.; 4 buc.
Execuţia structurii de bază Picioare
Cu compensarea înălțimii Da
Corpus lăţime în G 40; 40
Corpus adâncime în G 20; 20
Capacitate portantă 1.000 kg; 25 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da
Partea descrisă Schrankgehäuse; Fachboden
Tip produs Dulap special
Poziția de montare Fixarea pe podea; Fixarea pe podea
Greutate 84 kg
Situația instalării și montării Dulap independent; Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier; Atelier
Configurare Configurat; Configurat
Lăţimea totală 1.000 mm; 1.000 mm
Adâncimea totală 500 mm; 500 mm
Înălţimea totală 2.000 mm; 2.000 mm
Corpus lățime 1.000 mm; 1.000 mm
Corpus adâncime 500 mm; 500 mm
Corpus înălțime 2.000 mm; 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G; G

Identificare și clasificare

Cod articol 987031 2000-1
EAN / GTIN 4062406338930
Număr producător 987031 2000-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curăţenie, aparatelor de curăţare şi articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite pe partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforaţii de 9×9 mm în grilajul de 37 mm al carcasei de compartimentare adecvate pentru fixarea cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix (grupa 95).

Livrare:

Compartimentare practică cu 3 rafturi de depozitare cu lățimea 20G. Raft de depozitare suplimentar cu lăţimea 20G, cu cuier de haine sub formă de bară (cu 4 cârlige).

Livrare:

Cuier de haine sub formă de bară Cod 940610: 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile pentru articole de curăţenie sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe. Consultaţi Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare şi sertarele.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.