Ormar za sredstva za čišćenje širina 40G s krilnim vratima od punog lima 2000-1

Artikl br.: 987031 2000-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Korisna visina 1.840 mm
Širina u G 40
Dubina u G 20
Težina 84 kg
Vrsta proizvoda Ormar za sredstva za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987031 2000-1
EAN / GTIN 4062406338930

Opis

Izvedba:

Univerzalni ormar za pohranu sredstava za čišćenje, uređaja za čišćenje i odjeće. Moguća je montaža pocinčanih polica u raster od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Nosivost police 25 kg. Rupa 9×9 mm u rasteru od 37 mm na kućištu za odlijevanje prikladna je za prihvat kuka i držača Easyfix (iz skupine 95).

Opseg isporuke:

Praktična podjela pomoću 3 police širine 20G. Dodatna polica širine 20G s vješalicom za odjeću (s 3 kuke).

Opseg isporuke:

Vješalica br. 940610: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormari za sredstva za čišćenje po mjerama su kompatibilni sa svim ormarima GridLine s dubinom 20G i moguće ih je kombinirati po želji. Dodatni pribor poput polica i ladica može se pronaći u skupini 94.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi