Schoonmaakmiddelenkast Breedte 40G met volledig plaatstalen vleugeldeuren 2000-1

Artikelnummer: 987031 2000-1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Nuttige hoogte 1.840 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 20
Gewicht 84 kg
Producttype Schoonmaakmiddelenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987031 2000-1
EAN/GTIN 4062406338930

Omschrijving

Uitvoering:

Universele kast voor het opbergen van schoonmaakmiddelen, reinigingsapparaten en kleding. Bevestiging van verzinkte legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-handgreep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Legborddraagvermogen 25 kg. Perforatie 9 × 9 mm in een raster van 37 mm op de indelingsbehuizing geschikt voor bevestiging van Easyfix haken en houders (in groep 95).

Levering:

Praktische indeling met 3 legborden breedte 20G. Extra legbord breedte 20G met kledinghakenlijst (met 3 haken).

Levering:

Kledinghakenlijst nr. 940610: 1

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

De maatvoering van de schoonmaakmiddelenkasten is compatibel met alle GridLine kasten diepte 20G. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd. Overige accessoires zoals legborden en lades vindt u in groep 94.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen