{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016 | |
| Revêtement | revêtement par poudre; revêtement par poudre; revêtement par poudre; revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris clair; Gris clair; Gris clair; Gris anthracite; Gris anthracite; Gris anthracite; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen | |
| Matériau | tôles d’acier; tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris; gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT; couleurs GARANT | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Angle d’ouverture de porte | 250 degré | |
| Façades des portes | avec tôle pleine | |
| Forme de poignée de porte | barre-poignée ronde | |
| Avec tiroirs | non | |
| Avec panneau perforé au pas de | oui | |
| Espacement des trous | 37 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Avec crochets / supports | oui; oui | |
| Avec barre à crochets | oui; oui | |
| Nombre de crochets | 4 pc.; 4 pc. | |
| Exécution bâti | pieds | |
| Avec compensation de hauteur | oui | |
| Largeur caisson en G | 40; 40 | |
| Profondeur caisson en G | 20; 20 | |
| Charge admissible | 1 000 kg; 25 kg | |
| Charge admissible répartie sur la surface | oui | |
| Pièce décrite | Schrankgehäuse; Fachboden | |
| Type de produit | armoire spéciale | |
| Position de montage | fixation au sol; fixation au sol | |
| Poids | 84 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre; armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier; atelier | |
| Configuration | configuration; configuration | |
| Largeur totale | 1 000 mm; 1 000 mm | |
| Profondeur totale | 500 mm; 500 mm | |
| Hauteur totale | 2 000 mm; 2 000 mm | |
| Largeur caisson | 1 000 mm; 1 000 mm | |
| Profondeur caisson | 500 mm; 500 mm | |
| Hauteur caisson | 2 000 mm; 2 000 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G; G |
| Référence article | 987031 2000-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406338930 | |
| Réf. fabricant | 987031 2000-1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |