{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Metallklebeband 434 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Vibrationsdämpfungsband 434 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | srebrna | |
| Temperatura przechowywania od | -60 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Aluminium miękkie | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -60 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Montaż | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 864 mm | |
| Grubość | 0,19 mm |
| Numer artykułu | 7000049140 | |
| EAN / GTIN | 00051138957537 | |
| Numer producenta | 7000049140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |