• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban adhésif antivibratoire 3M™ 434, Argent, 864 mm x 55 m, 0.19mm

Réf.: 7000049140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ Metallklebeband 434
Référence fabricant 3M™ Vibrationsdämpfungsband 434
Emballage En vrac
Couleur argent
Température de stockage de -60 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat aluminium tendre
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. -60 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Montage; isoler
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries
Longueur 55 m
Largeur 864 mm
Epaisseur 0,19 mm

Identification et classification

Référence article 7000049140
EAN / GTIN 00051138957537
Réf. fabricant 7000049140
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Réduit la résonnance des vibrations naturelles des panneaux en acier. Permet la réduction du bruit et de l'usure de supports métalliques.

Avantage(s):

  • Epaisseur totale 0,19 mm.
  • Convient en températures froides
  • Ruban conducteur thermique, résiste aux flammes, à l'humidité, aux UV et contacts chimiques.
  • La construction doublée offre des capacités de découpe

Recommandation(s):

  • Utilisation pour les pièces en feuille d'aluminium Cut pour les applications aérospatiales