Taśma tłumiąca drgania 3M™ 434, IP, srebrna, 254 mm x 55 m, 0,19 mm

Nr art.: 7000035833
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Metallklebeband 434
Oznaczenie producenta 3M™ Vibrationsdämpfungsband 434
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Temperatura przechowywania od -60 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -60 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 254 mm
Grubość S 0,19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035833
EAN / GTIN 00051138953812
Numer producenta 7000035833
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Skuteczna nawet w bardzo niskich temperaturach Taśma metalowa 3M™ 434 to tłumiąca drgania, srebrna taśma o grubości 0,2 mm, z podłożem z miękkiego aluminium. Taśma ta nadaje się do tłumienia odgłosów rezonansowych i wibracji w obudowach metalowych oraz materiałach kompozytowych. Już 10-procentowe pokrycie powierzchni zapewnia skuteczne tłumienie. Ta taśma klejąca jest trwała, odporna na wilgoć, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, a także trudnopalna. Inne cechy to odporność na starzenie i działanie substancji chemicznych, a także możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, zwłaszcza w niskich temperaturach. Produkt jest odporny na temperatury do -60°C. Wersja z folią ochronną nadaje się do produkcji elementów tłoczonych. Zalecane obszary zastosowań: Redukcja uciążliwych odgłosów rezonansowych, a także wibracji i zmęczenia materiału w konstrukcjach płytowych i nośnych z metalu. Zastosowania w lotnictwie/kosmonautyce oraz w przemyśle w niskich temperaturach roboczych. Przenośniki, taśmy transportowe, pojemniki, skrzynie metalowe i stoły, gdzie kontakt z metalem powoduje niepożądane wibracje Ogólna redukcja hałasu Z osłoną ochronną do wycinania elementów formowanych do zastosowań lotniczych – F.A.R. 25.853(a) Tłumi hałas i może zapobiegać zmęczeniu materiału spowodowanemu drganiami. Nasza taśma metalowa 3M™ 434 wykorzystuje specjalny klej akrylowy o właściwościach lepkosprężystych, który zapewnia tłumienie hałasu. Klej przekształca energię drgań w znikomą ilość energii cieplnej, którą można łatwo odprowadzić. Może on ponadto zapobiegać zmęczeniu materiału spowodowanemu drganiami, a tym samym zużyciu i poluzowaniu połączeń elementów konstrukcyjnych. Dzięki klejowi wrażliwemu na nacisk taśmę można łatwo przykleić do różnych powierzchni.

Zaleta:

  • Dzięki właściwościom tłumiącym drgania stanowi idealny wybór do różnorodnych zastosowań w lotnictwie i kosmonautyce, transporcie, sprzęcie AGD, przemyśle ogólnym i wielu innych dziedzinach.
  • Dzięki odporności na niskie temperatury nadaje się do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach (-60 °C)
  • Nadaje się do wielu wymagających zastosowań dzięki odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Folia ochronna umożliwia obróbkę w celu uzyskania elementów wycinanych
  • Specjalny klej na bazie polimeru akrylowego o właściwościach lepkosprężystych – przekształca energię drgań w niewielkie ilości energii cieplnej, które można łatwo odprowadzić
  • Alternatywa dla mat bitumicznych jako pokrycia wygłuszającego
  • Dzięki osłonie ochronnej doskonale nadaje się do produkcji elementów tłoczonych

Zalecenie:

  • Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym
  • Ograniczenie niepożądanych odgłosów rezonansowych i wibracji w obudowach metalowych