Bandă de amortizare a vibrațiilor 3M™ 434

Cod articol.: 7000049140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 3M™ Metallklebeband 434
Denumirea producătorului 3M™ Vibrationsdämpfungsband 434
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Temperatură de depozitare de -60 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -60 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Izolowanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 55 m
Lăţime 864 mm
Concentrație 0,19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000049140
EAN / GTIN 00051138957537
Număr producător 7000049140
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Eficientă la temperaturi foarte scăzute, banda metalică 3M™ 434 este o bandă adezivă argintie cu o grosime de 0,2 mm, care amortizează vibrațiile, cu un suport moale din aluminiu. Banda adezivă este potrivită pentru reducerea zgomotului de rezonanță și a vibrațiilor în carcasele metalice și materialele compozite. O acoperire de 10% a suprafeței asigură deja amortizarea eficientă. Această bandă este durabilă, rezistentă la umiditate, intemperii și UV și ignifugă. Alte caracteristici includ rezistența la îmbătrânire și substanțe chimice, precum și adecvarea sa pentru utilizare într-un interval larg de temperatură, în special la temperaturi scăzute. Produsul este rezistent la temperaturi de până la -60 °C. versiunea cu film de protecție este potrivită pentru producția de piese ștanțate. Aplicații recomandate reducerea zgomotului de rezonanță interferentă și a vibrațiilor și a oboselii în aplicații de placă metalică și structuri de sprijin în aplicații aerospațiale și industriale la temperaturi de funcționare scăzute, glisiere, transportoare, containere, cutii metalice și mese unde contactul cu metalul generează vibrații nedorite reducerea zgomotului general cu capac de protecție pentru perforarea pieselor turnate pentru aplicații aerospațiale – F.A.R. 25,853(a) reduce zgomotul și poate preveni oboseala cauzată de vibrații, banda noastră metalică 3M™ 434 utilizează un adeziv acrilic viscoelastic special pentru a reduce zgomotul. Adezivul transformă energia vibrațiilor într-o cantitate neglijabilă de energie termică care poate fi ușor disipată. De asemenea, poate preveni oboseala materialului cauzată de vibrații și, prin urmare, uzura și slăbirea conexiunii componentelor. Adezivul sensibil la presiune facilitează fixarea benzii adezive pe diferite suprafețe.

Avantaj:

  • Datorită proprietăților sale de absorbție a vibrațiilor, este o alegere ideală pentru o gamă largă de sarcini în industria aerospațială, transport, aparate de uz casnic, industrie generală și multe altele
  • Poate fi utilizat la temperaturi extrem de scăzute (-60 °C) datorită rezistenței la temperaturi scăzute
  • Potrivit pentru multe aplicații dificile datorită rezistenței la intemperii și UV
  • Pelicula de protecție permite prelucrarea în piese tăiate prin tăiere
  • Adeziv acrilic special viscoelastic polimer - transformă energia vibrațiilor în cantități mici, ușor disipate de energie termică

Recomandare:

  • Utilizați pentru piese din folie de aluminiu Cut pentru aplicații aerospațiale