• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Twin blade electrical knife,

Nr art.: 843
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał grotu stal stopowa
Materiał uchwytu drewno
Długość całkowita 180 mm
Długość grotu 80 mm
Masa 115 g
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze składane; Nóż składany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 843
EAN / GTIN 3148512069805
Numer producenta 843
Numer L L60130 5549
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Length when folded: 100 mm
  • Polished stainless steel blades
  • Curved blade, length: 65 mm
  • Straight blade, length: 80 mm
  • Wooden handle
  • Cutting edge length: 60 mm
  • Overall length: 165/180 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 100
  • [g]: 115