Nůž

Artiklové číslo: 843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Materiálu rukojeť dřevo
Celková délka 180 mm
Délka čepele 80 mm
Hmotnost 115 g
Nerez ano
Druh produktu Nože
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Skládací nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 843
EAN / GTIN 3148512069805
Číslo výrobce 843
L-číslo L60130 5549
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Délka ve složeném stavu: 100 mmČepel z leštěné nerezové oceliZakřivená čepel, délka: 65 mmPřímá čepel, délka: 80 mmDřevěná rukojeťDélka břitu: 60 mmCelková délka: 165/180 mm.

Charakteristika:

  • L [mm]: 100
  • [g]: 115