Cortador

Número de artículo: 843
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material cuchilla acero fino
Material mango madera
Longitud total 180 mm
Longitud cuchilla 80 mm
Peso 115 g
Inoxidable
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja plegable; Cúter plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 843
EAN / GTIN 3148512069805
Número del fabricante 843
Número L L60130 5549
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Longitud plegada: 100 mmCuchillas de acero inoxidable pulidoCuchilla curva, longitud: 65 mmCuchilla recta, longitud: 80 mmMango de maderaLongitud del filo de corte: 60 mmLongitud total: 165/180 mm

Característica:

  • L [mm]: 100
  • [g]: 115