• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer

Artikel-Nr.: 843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Klinge Edelstahl
Material Griff Holz
Länge gesamt 180 mm
Länge Klinge 80 mm
Gewicht 115 g
rostfrei ja
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge einklappbar; Messer klappbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 843
EAN / GTIN 3148512069805
Herstellernummer 843
L-Nummer L60130 5549
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge zusammengeklappt: 100 mm
  • Klingen aus poliertem Edelstahl
  • Gebogene Klinge, Länge: 65 mm
  • Gerade Klinge, Länge: 80 mm
  • Holzheft
  • Schneidenlänge: 60 mm
  • Gesamtlänge: 165/180 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 115