Tyrolit paper sheet 230x280 C1000 PREMIUM steel/ALUM/plastics/wood/paint/stone

Nr art.: 724284
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 1 000 siateczka
Specyfikacja C-P68 P A
Do materiału Kamień; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 724284
EAN / GTIN 9003177242847
Numer producenta 724284
Numer L L50140 2067
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • With these PREMIUM Paper Sheets on a light paper backing, you are ideally equipped for dry grinding applications.
  • The semi-open coating protects the abrasive from clogging or no clogging.
  • At the same time, the sheets can be used excellently on stone thanks to the silicon carbide grain.
  • The universal paper sheets are used for smoothing, light deburring, finishing and general surface preparation.

Cecha szcz.:

  • Form: PAPER Sheet
  • Specification : C-P68 P A
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Thickness: 230 mm
  • Drill hole: 280 mm
  • Grain size: 1000
  • Material suitability: Steel;Wood;Plastics / PVC;Aluminium;Paint;Masonry
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Perfect solution for dry grinding thanks to open distribution of silicon carbide grain on light paper backing
  • Semi-open coating prevents loading and delivers an excellent surface finish
  • Universal use

Zastosowanie:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Materiał:

  • Steel/Wood/Plastics / PVC/Nonferrous metals/Paint/Masonry
  • Steel/Wood/Plastics / PVC/Nonferrous metals/Paint/Masonry

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation