Papiervel 230x280 mm C1000 Staal/NE metaal/hout/steen/kleur/lak

Artikelnummer: 724284
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724284
EAN/GTIN 9003177242847
Nummer fabrikant 724284
L-nummer L50140 2067

Omschrijving

Omschrijving:

De gesloten coating van de Premium***-vellen schuurpapier zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking.

Kenmerk:

  • Form: PAPER Sheet
  • Specificatie : C-P68 P A
  • Afmeting (T x H): 230 x 280 mm
  • Sterkte: 230 mm
  • Boring: 280 mm
  • Korrelgrootte: 1000
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Hout, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Verf / lak, Baksteen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
  • Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
  • Universeel toepasbaar

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Materiaal:

stal
Non-ferro metalen
hout
Kleuren
lakken

T.b.v.:

Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijnafwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding