Fogli di carta 230x280 mm acciaio/non ferroso/legno/pietra/vernici

Codice art.: 724284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 724284
EAN / GTIN 9003177242847
Codice del produttore 724284
Numero-L L50140 2067

Descrizione

Descrizione:

Con questi fogli di carta PREMIUM su una base leggera, si è perfettamente attrezzati per le applicazioni di levigatura a secco. Il rivestimento semi-aperto protegge contro l'intasamento o la lubrificazione dell'abrasivo. Allo stesso tempo, grazie alla grana in carburo di silicio, le fiocchi possono essere utilizzate in modo eccellente sulla roccia. I fogli di carta universalmente applicabili sono utilizzati per levigare, sbavare facilmente, per la finitura e la preparazione generale delle superfici.

Proprietà:

  • Forma: Foglio di carta
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, metalli non ferrosi, vernice / vernice,
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C-P68 P A..
  • Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
  • Spessore: 230 mm
  • Foratura: 280 mm
  • Grana: 1000
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in carta leggera
  • Il rivestimento semi-aperto protegge dagli intasamenti e fornisce un'eccellente finitura superficiale
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

Materiale:

stola
Metalli non ferrosi
Di legno
Colori
lacche

Per:

Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una smerigliatrice girevole
Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera e la rifinitura dei rivestimenti nonché per la preparazione generale della superficie