Hârtie abrazivă 230x280 mm C1000 Oțel/metal neferos/lemn/pietre/piatră/culoare/lac

Cod articol.: 724284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Granulaţie 1.000
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Hârtie abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 724284
EAN / GTIN 9003177242847
Număr producător 724284
L-Număr L50140 2067
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe un suport de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Învelișul semi-deschis protejează abrazivul de înfundare sau murdărire. În același timp, foile sunt ideale pentru utilizarea pe piatră datorită granulelor de carbură de siliciu. Foile de hârtie cu aplicabilitate universală sunt utilizate pentru netezire, debavurare ușoară, finisare fină și pregătirea generală a suprafețelor.

Caracteristică:

  • Formă: Foi de hârtie
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, lemn, plastic / PVC, metale neferoase, vopsea / lac, piatră
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : C-P68 P A
  • Dimensiuni (D x H): 230 x 280 mm
  • Concentrație: 230 mm
  • Alezaj: 280 mm
  • Granulația: 1000
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a granulelor pe un suport de hârtie ușoară
  • Stratul semi-deschis protejează împotriva înfundării și permite obținerea unui finisaj excelent al suprafeței
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
  • Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor

Material:

  • Oțel/lemn/plastic/PVC/metale neferoase/vopsea/lac/piatră

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
  • Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor