Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 701710 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Testet op til 1.000 V
Farvetone, rød Signalrød
Farvetone, gul Signal gul
Beskrevet del Griff; Griff
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve gul; rød
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Version, kæber/mund takkede
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til wire (hård); pianotråd
Diameter, maks., pianotråd 1,5 mm
Diameter, maks., wire (hård) 2 mm
Skærefas uden facet
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder ja
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype kombinationstang
Egenskaber skærefunktion
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces sænksmedet
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5746
Længde i alt 160 mm
Skaft/greb greb

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701710 160
EAN / GTIN 4045197501400
Numer producenta 701710 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 64 HRC), også egnet til klavertråd. Til arbejder under spænding op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Forkromede tænger, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.