Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 701710 160
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: VDE 1000 V

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
elektrostatische eigenschap VDE 1000 V
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap getand
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701710 160
EAN/GTIN 4045197501400

Omschrijving

Uitvoering:

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746