{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material |
Chrom-Vanadium-Stahl
|
|
| Oberfläche |
verchromt
|
|
| Länge gesamt L |
160 mm
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
VDE
|
|
| Eigenschaften |
Schneidfunktion; vollisoliert
|
|
| Geprüft bis |
1 000 V
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Vanadium-Kombizange
|
|
| Form Backen/ Maul |
flach
|
|
| Stellung Backen/Maul |
gerade
|
|
| Material Backen/ Maul |
Chrom-Vanadium-Stahl
|
|
| geeignet für |
Draht (hart); Pianodraht
|
|
| Durchmesser max., Pianodraht |
1,5 mm
|
|
| Durchmesser max., Draht (hart) |
2 mm
|
|
| Art Gelenk |
durchgestecktes Gelenk
|
|
| mit Öffnungsfeder |
ja
|
|
| Farbe |
gelb; rot
|
|
| Ausführung |
2K
|
|
| Material, Griff |
Kunststoff
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Kombizange
|
|
| Herstellungsverfahren |
gesenkgeschmiedet
|
|
| Norm |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 701710 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501400 | |
| Herstellernummer | 701710 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |