Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 701710 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 200 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości Funkcja cięcia; Pełna izolacja
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta Vanadium-Kombizange
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Średnica maks., Drut fortepianowy 2 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701710 200
EAN / GTIN 4045197501431
Numer producenta 701710 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. Do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.