{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 160 mm | |
| Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
| Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Odlika čeljusti | nazubljeno | |
| Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene® površinom | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | kromirano | |
| bez iskrenja | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
| Broj artikla | 701710 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501400 | |
| Broj proizvođača | 701710 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |