Frezy do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Nr art.: 204016 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: normą zakładową,
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 7

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma normą zakładową,
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 7
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 24 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,06 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 204016 6
EAN / GTIN 4045197886774
Numer producenta 204016 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wykańczających.
Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Dużasztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.
Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.
Bardzo długie ostrza zapewniają efektywną obróbkę wykańczającą.
Nadaje się do obróbki tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

Ostrzenie możliwe od ⌀ DC = 6 mm.
ae maks. = 0,05×D

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie