{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 7 | |
| Diametru tăiş Dc | 6 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lăţime teşitură | 0,06 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,025 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 24 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 37 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Identificarea formei, specifică producătorului | N | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 7 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ALCRN | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime funcţională | 24 mm | |
| Greutate | 24 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,06 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 204016 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197886774 | |
| Număr producător | 204016 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |