GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Prekės Nr.: 204016 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 37 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga AlCrN
Pjovimo briaunos skersmuo 6 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
Galvutės ilgis 24 mm
ISO frezos tipas N
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 45 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas 0 laipsniai
Įleidimo gylis, max. 0 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 7
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 7
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,06 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 29 mm
Darbinės dalies ilgis 24 mm
Bendras ilgis 66 mm
Veikimo ilgis 24 mm
Svoris 24 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Standartinės formos numeris N
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,06 mm
Pjovimo gylis maks. 24 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 204016 6
EAN / GTIN 4045197886774
Gamintojo numeris 204016 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą spindulinį mušimą.
Glotniam kontūriniam frezavimui.
Ypač ilga pjovimo briauna efektyviam glotniajam apdirbimui.
Titano ir titano lydiniams apdirbti.

Pastaba:

Galima galąsti nuo ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,05×D

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską