GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Artikl br.: 204016 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 7
Kut spirale 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 24 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,06 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,025 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 204016 6
EAN / GTIN 4045197886774
Broj proizvođača 204016 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za finu obradu.
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj podjeli.
Za obodno glodanje kao završnu obradu.
Izrazito dugačke oštrice za učinkovitu finu obradu.
Prikladno za obradu titana i titanovih legura.

Napomena:

Dodatno brušenje moguće od ⌀ DC = 6 mm.
ae maks = 0,05×D

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve