{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Właściwości | Obrotowy; Możliwość obrotu | |
| Kątowniki | 360 stopni; 180 stopni | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Gwint M | M30×3,5 | |
| Długość gwintu L | 45 mm | |
| Średnica łba śruby C | 70 mm; 70 mm | |
| Wysokość łba śruby H | 61 mm | |
| Rozwartość klucza SW | 19 mm; 19 mm | |
| Grubość pierścienia/ucha G | 149 mm | |
| Szerokość wewnętrzna ucha E | 73 mm | |
| Wysokość wewnętrzna ucha D | 104 mm | |
| Szerokość zewnętrzna ucha K | 33 mm | |
| Wysokość przegrody środkowej B | 31 mm | |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1; 5:1 | |
| Maks. nośność, 4:1 | 8 500 kg | |
| Maks. nośność, 5:1 | 7 700 kg | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Krętlik | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086453 M30X3,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001944900 | |
| Numer producenta | DSS M 30 UP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |