Krętliki DSS, ⌀ gwintu: M45X4,5

Nr art.: 086453 M45X4,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Właściwości Obrotowy; Możliwość obrotu
Kątowniki 360 stopni; 180 stopni
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M45×4,5
Długość gwintu L 63 mm
Średnica łba śruby C 70 mm
Wysokość łba śruby H 61 mm
Rozwartość klucza SW 19 mm
Grubość pierścienia/ucha G 149 mm
Szerokość wewnętrzna ucha E 73 mm
Wysokość wewnętrzna ucha D 104 mm
Szerokość zewnętrzna ucha K 33 mm
Wysokość przegrody środkowej B 31 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1; 5:1
Maks. nośność, 4:1 16 000 kg
Maks. nośność, 5:1 14 500 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Krętlik
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086453 M45X4,5
EAN / GTIN 2050001949233
Numer producenta DSS M 45 UP
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, bardzo wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechylany o 180°.

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.