Krętliki DSS, ⌀ gwintu: M33X3,5

Nr art.: 086453 M33X3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Couleur raudona
Savybės sukiojam.; pasukam.
Kampų 360 laipsniai; 180 laipsniai
Tvirtinimo būdas sriegis
Sriegis M M33×3,5
Ilgis sriegis L 50 mm
Sraigto galvutės skersmuo C 70 mm
Sraigto galvutės aukštis H 61 mm
Rakto dydis SW 19 mm
Storis žiedas / kilpa G 149 mm
Kilpos vidaus plotis E 73 mm
Aukštis kilpa viduje D 104 mm
Kilpos išorės plotis K 33 mm
Vidurinio skirtuko aukštis M 31 mm
Saugumo faktorius 4:1; 5:1
Charge admissible max., 4:1 10 500 kg
Charge admissible max., 5:1 8 500 kg
Paviršius dažyt.
Type de produit tvirtinimo kilpa
Matériau plienas

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086453 M33X3,5
EAN / GTIN 2050001949202
Numer producenta DSS M 33 UP
Producent/osoba odpowiedzialna LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.