{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kantavuus WLL SF 5:1 | 7,7 t | |
| Kantavuus WLL SF 4:1 | 8,5 t | |
| Kierteen ⌀ | M30×3,5 | |
| Kierteen pituus L | 45 mm | |
| Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 19 mm | |
| Ruuvinpään korkeus A | 61 mm | |
| Väliseinän korkeus B | 31 mm | |
| Ruuvinpään ⌀ C | 70 mm | |
| Väliseinän silmukan etäisyys D | 104 mm | |
| Silmukan leveys E | 73 mm | |
| Silmukan paksuus F | 149 mm | |
| Tukitapin leveys G | 33 mm | |
| Tuotetyyppi | Tukitapit |
| Tuotekoodi | 086453 M30X3,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001944900 | |
| Valmistajan numero | DSS M 30 UP | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |