Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem, Typ: MICRO

Nr art.: 081569 MICRO
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
308 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 1,2 W
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Czas ładowania na akumulator 2,5 h
Stopień ochrony IP IP20
Oznaczenie producenta MICRO
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. 8 lm
Strumień światła maks. 75 lm
Min. natężenie oświetlenia 3 lx
Maks. natężenie oświetlenia 25 lx
Min. czas świecenia 0,25 h
Maks. czas świecenia 2,5 h
Kąt promieniowania maks. 110 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita 55 mm
Szerokość łącznie 25 mm
Materiał aluminium
Masa całkowita 17 g
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081569 MICRO
EAN / GTIN 5708997351130
Numer producenta 03.5113
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Ładowana miniaturowa latarka LED o eleganckiej i niezwykle kompaktowej konstrukcji.
  • Ze zintegrowanym kablem do ładowania, który jednocześnie służy jako brelok na klucze.
  • Bezstopniowe przyciemnianie w zakresie 10–100%.
  • Funkcja opóźnionego włączania zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu w kieszeni.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.