{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Effektförbrukning | 1,2 W | |
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Batterityp | litiumjon (Li-Ion) | |
| Laddningstid per batteri | 2,5 h | |
| IP-kapslingsklass | IP20 | |
| Tillverkarens beteckning | MICRO | |
| Steglöst dimmbar | ja | |
| Min. ljusflöde | 8 lm | |
| Max. ljusflöde | 75 lm | |
| Min. belysningsstyrka | 3 lx | |
| Max. belysningsstyrka | 25 lx | |
| Min. belysningstid | 0,25 h | |
| Max. belysningstid | 2,5 h | |
| Max. strålvinkel | 110 grad | |
| Max. färgtemperatur | 6 000 K | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Färg | svart | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | ficklampa | |
| Totallängd | 55 mm | |
| Bredd totalt | 25 mm | |
| Material | aluminium | |
| Total vikt | 17 g | |
| Minimal driftstemperatur | −10 °C | |
| Max. driftstemperatur | 40 °C | |
| Justerbar ljusstyrka | ja | |
| Justerbar strålvinkel | nej | |
| Justerbar färgtemperatur | nej | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| CRI (färgåtergivningsindex) | 80 | |
| Ljuskällan utbytbar | no | |
| Typ av belysning | LED |
| Artikkelkode | 081569 MICRO | |
| EAN / GTIN | 5708997351130 | |
| Manufacturer number | 03.5113 | |
| Manufacturer/responsible person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |