LED vrecková lampa s akumulátorom, Typ: MICRO

Č. pol.: 081569 MICRO
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MICRO
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Farba puzdra CIERNA
Svetelný tok 7,5 lm - 75 lm
Trvanie osvetlenia 0,25 h - 2,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED lampa
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 55 mm
Celková šírka 25 mm
Hmotnosť 17 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081569 MICRO
EAN/GTIN 5708997351130
Číslo výrobcu 03.5113
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Nabíjateľná mini LED baterka v elegantnom a mimoriadne kompaktnom dizajne.
  • S integrovaným nabíjacím káblom, ktorý slúži aj ako kľúčenka.
  • Funkcia plynulého stmievania v rozsahu 10 až 100 %.
  • Oneskorenie zapnutia, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu vo vrecku.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka