LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: MICRO

Artiklové číslo: 081569 MICRO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP20
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok min. ϕ 7,5 lm
Světelný tok max. ϕ 75 lm
Doba svícení min. 0,25 h
Doba svícení max. 2,5 h
Označení výrobce MICRO
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 55 mm
Šířka celkem B 25 mm
Hmotnost celkem 17 g
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081569 MICRO
EAN / GTIN 5708997351130
Číslo výrobce 03.5113
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Dobíjecí mini-LED kapesní svítilna s luxusním a velmi kompaktním designem.
  • S integrovaným nabíjecím kabelem, který současně slouží jako kroužek na klíče.
  • Možnost plynulého tlumení v rozsahu 10-100 %.
  • Zpožděné zapínání k zabránění nechtěnému zapnutí v kapse.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.