• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Tyyppi: MICRO

Tuote nro.: 081569 MICRO
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä MICRO
IP-suojausluokka IP 20
Kotelon väri BLACK
Valovirta 7,5 lm - 75 lm
Valaisuaika 0,25 h - 2,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-valo
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Kokonaispituus 55 mm
Kokonaisleveys 25 mm
Paino 17 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081569 MICRO
EAN / GTIN 5708997351130
Valmistajan numero 03.5113
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Uudelleen ladattava Mini-LED-taskulamppu, hienostunut ja äärimmäisen kompakti muotoilu.
  • Sisäänrakennettu latauskaapeli, joka toimii samalla myös avaimenrenkaana.
  • Portaaton himmennys 10−100 %.
  • Kytkentäviive, joka estää tahattoman sytyttämisen taskussa.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin