{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 45 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 55 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rozmiar DE | C44 | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | damska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 715418354699C44 | |
| EAN / GTIN | 7330509280317 | |
| Numer producenta | 715418354699C44 | |
| Numer L | L00980 5508 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |