• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Garten Arbeitshose Armygrün/Schwarz C44, armygrün / schwarz

Artikel-Nr.: 715418354699C44
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 45 %
Gewebeanteil, Polyester 55 %
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Größe DE C44
Farbe grün; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 270 g/m2
Produktart Bundhose
Geschlecht Damen
mit Taschen ja
Verschluss Druckknopf; Knopf; Reißverschluss
Eigenschaften Kniebereich verstärkt
Norm EN 14404

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 715418354699C44
EAN / GTIN 7330509280317
Herstellernummer 715418354699C44
L-Nummer L00980 5508
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Polyester/45 % Baumwolle, Köper, wiederverwertetes Polyester 270 g/m²

Taschen
Beintasche mit Patte und Druckknopf und aufgenähter kleinerer Tasche
Kniepolstertaschen
Handytasche an der Taille
Gesäßtaschen mit Balg
Schräge Taschen
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche

Details
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Schlaufen, davon zwei mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Schrittnaht als Zweifachnaht

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand

Beschreibung:

Damen Garten Arbeitshose

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb