Pantalón jardinero mujer C44

Número de artículo: 715418354699C44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Algodón 45 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 55 %
Zona de protección ESD (EPA) no
Tamaño DE C44
Color Color verde; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 270 g/m2
Tipo de producto Pantalón
Sexo Señora
Con bolsillos
Cierre Botón; Botón pulsador; Cremallera
Características Zona de la rodilla reforzada
Norma EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 715418354699C44
EAN / GTIN 7330509280317
Número del fabricante 715418354699C44
Número L L00980 5508
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
55% poliéster, 45 % algodón, sarga, poliéster reciclado, 270 g/m²

Bolsillos
Bolsillo de pierna con solapa y cierre de botón, bolsillo de parche con fuelle más pequeño
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo de teléfono en la cintura
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos inclinados
Bolsillo de regla reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo, bolsillo para navaja y bolsillo extra

Detalles
Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, trabillas, dos con anilla D
Bragueta con cremallera metálica
Costura interior de la pierna con doble costura

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, corte de mujer

Reforzamiento
Bolsillos delanteros, bolsillos traseros, bolsillo para regla, rodillas y dobladillo reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalón de jardín para mujer

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032