Dámské zahradní pracovní kalhoty C44

Artiklové číslo: 715418354699C44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Bavlna 45 %
Podíl tkaniny, Polyester 55 %
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Velikost DE C44
Barva Zelená; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 270 g/m2
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví dámské
S kapsami ano
Uzávěr Druk; Knoflík; Zip
Vlastnosti Zesílená kolena
Norma EN 14404

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 715418354699C44
EAN / GTIN 7330509280317
Číslo výrobce 715418354699C44
L-číslo L00980 5508
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % polyester, 45 % bavlna, kepr, recyklovaný polyester, 270 g/m²

Kapsy
Kapsa na nohavicích s klopou a zapínáním na knoflík, menší měchová kapsa s nápletem
Koleenní ochranné kapsy
Kapsa na telefon v pase
Zadní kapsy s měchem
Výpustkové kapsy
Výpustková kapsa vyztužená materiálem CORDURA® s kapsou na pravítko, pouzdrem na nůž a extra kapsou

Detaily
Široká poutka na zádech a bocích, Poutka, dvě s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih

Vyztužení
CORDURA® vyztužené přední kapsy, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kolena a spodní lem

Popis:

  • Dámské zahradní kalhoty

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032